曜日別特売
3803 ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン) 38630523

 

3803 ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン) 38630523
3803 ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン) 38630523
3803 ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン) 38630523

ミシュランダイヌゲージ

(76件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38630523品番3803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能

用途
乗用車~大型トラック用
測定誤差
70~400Kpa時→±8Kpa
400~1000Kpa時→±16Kpa
1000~1200Kpa時→±25Kpa
測定範囲(kPa)70~1200最小目盛(kPa)10質量(g)750タイプクリップチャック空気接続口PT1/4雌ねじホース長さ(mm)1500
注意
※一部郵送物に「ミシュランダイヌゲージ(旧)」と記載されているものがありますが、印刷物の誤りです。商品は変更ございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 品質ダメ 精度ダメ 価格不相応
有限会社池沢農機商会卸売・小売業

レバーの取付が歪んでる
表示が常に0.5K少なく出る
購入からしばらくしてミシュラン製は総じて評判が悪いと知人から聞きました
二度とミシュラン製は買わない

対象商品 : 38630523
2023-12-13
用途: 自家用車のエア圧調整
製造業

イイです。いままでは自転車の空気入れで圧を調整していましたが、コレとコンプレッサーでエア圧調整が楽ちんになりました。
ただ、クリップが外しにくい時があり、ホイールに少し傷が付いてしまいました。

対象商品 : 38630523
2023-09-10
用途: 自動車タイヤのエアー調節
北海道マツダ販売株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ゲージも見やすくてとても普通。ホースが少し長いので、自前の短いのに交換して使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 38630523
2022-08-08
用途: 給油所内での作業
株式会社荒木石油店卸売・小売業

圧力メーター表示部も大きく見やすくわかりやすいです。
価格は安いとは言えませんが、ミシュランブランドで安心して使用できます。

対象商品 : 38630523
2022-03-16
用途: 自動車タイヤの空気入れ・・・そのままですねw
株式会社 FAIS CarTAS自動車・二輪車・自転車関連業

ド定番&信頼のミシュランゲージです。
感想も何も信頼性、操作性、耐久性、何処も非の付けようがないのではないでしょうか笑
この前までは地元設備屋におまけで貰った無メーカーエアゲージを使用しておりましたが、測定値にバラつきを感じた事とホースなどの補給部品が汎用品で合わない事で不便を感じていた所に爆安に成っていたこちらを購入!当たり前ですがちゃんと本物でした。
不満無し◎です。
最後に、エアカプラ「ニップル?」は付属していませんので、手持ちが無い工場さんは自社のホース先に合う形状のモノを同時購入をお忘れなく!

3が参考にしています
対象商品 : 38630523
2021-09-04
用途: 自動車・バイクの空気圧調整

デザイン・機能とも素晴らしいです。カプラーが必要なことも付記して頂けると助かります。

5が参考にしています
対象商品 : 38630523
2021-08-30
用途: 空気入れと調整
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に大きく、思った以上にホースが長い。そのため使いやすく目盛りも見やすいしホースの取り回しもしやすいが保管という点ではちょっと困る。特にホースの長さは保管のことだけで考えれば邪魔と言えば邪魔。ホースの長さが数種類あればなおいいと思う。まあそれでも大満足ではあります。

対象商品 : 38630523
2025-01-26
用途: ホイールローダーのタイヤ空気圧チェック
ひだか南森林組合農・林・水産業

握りやすく目盛りもハッキリ見えて凄く使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする