曜日別特売
VL09S-D12NR/3 LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ 日恵製作所 38632562

VL09S-D12NR/3 LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ 日恵製作所 38632562
VL09S-D12NR/3 LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ 日恵製作所 38632562
VL09S-D12NR/3 LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ 日恵製作所 38632562

LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12注文コード38632562品番VL09S-D12NR/3
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。
回転とフラッシュの切替が可能。
細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。

消費電力(W)1種別中型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂質量(g)470取付方式3点留め使用温度範囲(℃)-20~60保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ90×161定格電圧(V)DC12機能回転/点滅閃光数(min-1[回/分])(回転)高速215、低速146、(点滅)高速144、低速78取付穴径(Φmm)5使用電圧範囲±10%
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする