93459 AT 手回し発電機 アーテック[学校教材・教育玩具] 38637496

AT 手回し発電機

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38637496 品番93459
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,630
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
通常出力と出力制御を切り替え可能!

種別本体のみ 仕様出力切替スイッチ付 本体寸法(mm)152×110×40 コード長さ(m)1(みの虫クリップ付) 材質(本体)透明ポリカーボネート 材質(ハンドル)ABS 材質(スイッチ部)PP 電圧(V)最大15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38637471
2021-06-14
用途:
子供の実験
その他業種

子供でも回しやすいようで、色々な実験に使っています。

対象商品:
38637471
2019-05-22
用途:
地域の生涯学習振興会の子供科学教室の教材に使用。
こばやし 様 (サービス業)

再生可能発電の一種類としての発電機(回転機)の原理の学習用に使用した。
子供たちは、取ってを回すとLEDランブが明々と点灯するのを見て感動していた。
この次はソーラー発電の勉強をしようと思っている。

1人が参考にしています
2018-10-26
用途:
化学実験(電気分解)
卸売・小売業

グリップは持ちやすくて良いが、特に強い負荷をかけていないのにも関わらず、何回か回すとカチッカチッと音が鳴ってギアの摩擦による粉が吹いてしまう。なので、ギアを金属製にして欲しい。あと、もう少し厚い物が挟めるようにして欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
38637471
2013-03-22
用途:
遊び

プラベアなどにグリースを塗って居ないので耐久性が不安

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする