光電池(太陽電池)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38637523 品番8365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,151
販売価格(税別)
1,046

最大パワー17Vのハイパワー多結晶シリコン
光電池本体(最大出力0.57W 動作電流400mA 動作電圧1.44V 開放電圧1.7V 短絡電流415mA)
材質:多結晶シリコン,銅線。サイズ:本体:110×60×3mm。セット内容:光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2

用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。 セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2 質量(g)約28 電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7 最大出力(W)0.57 本体寸法(mm)110×60×3 電流(mA)(動作)400 測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5 短絡電流(mA)415

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:681

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38637523
2023-05-28
用途:
実験用
サトリデザイン 様

コンパクトかつ比較的安価ですが、なかなか高性能な太陽電池です。タミヤの「ソーラーモータ02」が力強く回って、感動しました。
毎日、太陽から届く「無料のエネルギー」を捨てているのは、もったいないと気付かされます。たったこれだけの面積でも、モーターを回すことができるので、今後は規模を拡大して、実用的な工作に挑戦したくなります。
大人でも感動するくらいなので、小中高の児童・生徒たちの発想を広げることにも役立つと思いました。

対象商品:
38637523
2022-07-11
用途:
手作りソーラーカーの講座担当をします。参加される子どもさんに使っていただきます。
その他業種

昨年も使用し、発電も良かったので、再度の注文となりました。

対象商品:
38637523
2018-10-24
用途:
ドラえもんのプロペラを回す電池として使いました
教育・研究機関

期待通りでソーラーモータを回してくれました。回った時は孫とバンザイ!をしました。

対象商品:
38637523
2017-07-23
用途:
子どもの実験遊び用
教育・研究機関

子どもが、太陽光で車を動かしてました。晴れていると喜んで遊んでます。ちょうどいいものが買えてよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする