CB01A6-05N0-02 CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 38637837

CB01A6-05N0-02 CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 38637837
CB01A6-05N0-02 CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック) 38637837

CB01防水コネクタ ソケットハウジング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数5
電線被覆外径(mm)Φ1.3~1.7
内容量1パック(10個)注文コード38637837品番CB01A6-05N0-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。

用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5極数5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15電線被覆外径(mm)Φ1.3~1.7RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 機器メンテナンス

コネクタとしての品質は問題ありませんが、コンタクトの被覆部の圧着がシビアです。

対象商品 : 38637837
2016-12-07
用途: ハーネス製作
株式会社 uotec

急ぎで使用してますが、値段たかいですね~
メーカー基本1000LOTなんで
安いの当たり前なのですが

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 38637812
2015-06-03
用途: ハーネス製作

専用のアプリか、圧着工具が
ないとつかえない商品、
これ買う人は、素人さんじゃないと思いますので
細かいコメントは、
いたしません

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする