極数5
コネクタ形状SFレセプタクル
コンタクト形状メス
仕様ソケットコンタクト
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25〜+85
定格電圧(V)AC150
寸法A(mm)18
寸法F(mm)15
寸法D(mm)10.5(P=0.75)
定格電流(A)2
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)9
適合電線(mm2)0.2以下
材質(コンタクト)/処理銅合金/金メッキ(ニッケル下地)
材質(絶縁体)合成樹脂PBT樹脂 UL規格認定品(クラス94V-0)
寸法G(mm)2.2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
相対湿度85%以下
接触抵抗(mΩ)8以下(DC3V 1A以下)
耐衝撃性加速度50G
結合方式ねじ
耐湿性JIS C 5402 7.3 40±2℃ 90〜95% 96時間
材質(シェル)/処理黄銅および亜鉛合金/ニッケルメッキ
適合電線径(Φmm)0.8
適合電線範囲 AWG(#)24以下
耐振性JIS C 5402 6.1 10〜500Hz 10G
耐食性JIS C 5402 7.1 塩水濃度5% 48時間
耐電圧(V/min)AC500
結線方法はんだ