※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3000-12 ラインメイトホース 3000-12 ニッタ 38657595 3000-12 ラインメイトホース 3000-12 ニッタ 38657595

ラインメイトホース 3000-12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1.37 注文コード38657595 品番3000-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ12種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称12 長さ(m)1.37 内径(mm)19.0 外径(mm)26.2 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40〜100 最高使用圧力(MPa)13.0 最小曲げ半径(mm)250 内径(inch)3/4 適合流体鉱物性一般作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする