※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイトホース 3000-16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
0.55
注文コード
38657604
品番
3000-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称
16
長さ(m)
0.55
内径(mm)
25.4
外径(mm)
33.0
適合
継手タイプ/リューザブル、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40〜100
最高使用圧力(MPa)
10.0
最小曲げ半径(mm)
300
内径(inch)
1
適合流体
鉱物性一般作動油