※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBS-319 ねじガス栓黄色レバー式 ハマイ 38658313 RBS-319 ねじガス栓黄色レバー式 ハマイ 38658313

ねじガス栓黄色レバー式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38658313 品番 RBS-319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。
PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。

寸法H(mm)52 寸法L(mm)62 寸法L1(mm)31 寸法L2(mm)92 寸法W(mm)32 寸法W1(mm)35 寸法d(Φmm)16 使用ガスLPガス 材質(本体)C3771(クロムメッキ) 呼び径(B)3/4 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604/クロムメッキ 呼び径(A)20 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色 材質(ボディ)C3771/クロムメッキ 使用圧力範囲(kPa)2.3〜3.3 材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする