ユニット用軸受

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38683775 品番 UD207T1
参考基準価格(税別)¥33,790 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。
一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。

寸法d(mm)35 最高回転数(min-1[r.p.m])90 寸法D(mm)72 寸法G(mm)6 寸法c(mm)2 寸法m(mm)25.4 寸法n(mm)17.5 角度α(°)7 寸法do(mm)53 最大許容ラジアル荷重(N)20600 寸法ds(mm)M8×1.25 寸法Bf(mm)11.9 寸法Bi(mm)42.9 許容WN値4.21×105 寸法Be(mm)27 寸法df(mm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする