曜日別特売
UDSFL206S1T1 ひしフランジ形ユニット 大同メタル工業 38683906

ひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード38683906品番UDSFL206S1T1
参考基準価格(税別)¥54,650販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。
一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。

寸法Bi(mm)38.1寸法I(mm)18寸法S(mm)16寸法Z(mm)40.2寸法a(mm)148寸法b(mm)80寸法d(mm)30寸法e(mm)117寸法g(mm)10寸法l(mm)31寸法n(mm)15.9形状ひしフランジ形ユニット最高回転数(min-1[r.p.m])100取付ボルトM14軸受箱の呼び番号SFL206S1角度α(°)7最大許容ラジアル荷重(N)16700軸受種類UD206T1許容WN値3.90×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする