LABLIFT m 手動リフト IKA 38725497

手動リフト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード38725497品番LABLIFT m
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

小型機器や容器を上下し位置決めするのに最適です。最大で7kgまで上下動出来、固定状態で25kgまで保持します。上下動は最低70mmから最高300mmまで。補助スプリングの働きで特に低位置から上昇させる際に威力を発揮します。 調子ノブはスムーズで楽な動作を約束します。自動注油ベアリングが摩耗を軽減。

仕様設置面積(mm):170×230、昇降時最大耐荷重(kg):7、コード番号:0004022400アズワン品番61-4946-97昇降幅(mm)70~300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする