※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハネウェル
ハネウェルの グローブボックス用手袋
グローブボックス手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
種別
North 6インチ・平手
アズワン品番
62-0861-18
注文コード
38748606
品番
6B1532A/9Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,000
この商品は
種別・アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
気体・蒸気に対する遮蔽性に優れています。酸性溶剤・酸化薬品に対する耐性に優れています。
全長(mm)
800
入数(双)
1
種別
North 6インチ・平手
厚さ(mm)
約0.4
寸法(mm)
ハンドサイズ:約247
アズワン品番
62-0861-18