※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハネウェル
ハネウェルの グローブボックス用手袋
グローブボックス手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
38748676
品番
8B3032/9Q
参考基準価格(税別)
¥129,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
気体・蒸気に対する遮蔽性に優れています。酸性溶剤・酸化薬品に対する耐性に優れています。
全長(mm)
800
入数(双)
1
種別
North 8インチ・曲手
厚さ(mm)
約0.8
寸法(mm)
ハンドサイズ:約247
アズワン品番
62-0861-25