- ノンロット205N ZS 前田工繊 38765634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ノンロット205N ZS 前田工繊 38765634
- ノンロット205N ZS 前田工繊 38765634

ノンロット205N ZS

(8件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(0.6L)
ZSダークオーク
使用場所屋外用
主な用途屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等
内容量1缶(0.6L)注文コード38765634品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。
「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。

用途
ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。
屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。
ZSダークオーク使用場所屋外用主な用途屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等危険等級乾燥時間(時間)1回目塗り:乾燥2~6時間(晴天日)、2回目塗り:乾燥1日以上(晴天日)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.6LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候塗布量1回目塗り:80~130ml/m2、2回目塗り:45~80ml/m2危険物の性状非水溶性
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23638318
2024-08-20
用途: 木製カーポートの性能維持塗装として購入
運輸・通信業

色も良いし、水を弾いてくれるので、とてもで良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 23638214
2022-05-05
用途: 屋外外壁メンテ
サービス業

粘度が低く塗りやすいが、逆に塗るときに液だれし易いので、塗装する下部分の養生は必要。
今回、クリアを購入したが、下地の木目もきれいに出て仕上げは良い。
耐久性がどの位なのかを見て、問題なければこの製品でメンテを続けたい。

対象商品 : 23638239
2021-10-23
用途: 遊具メンテナンス
TOS

ヒノキに塗装しました、乾きが良く、塗りやすさも最高です。

対象商品 : 23638214
2021-06-04
用途: 遊具の塗装
深川あけぼの保育園医療・福祉・介護関連業

この製品は、事前に三井化学からサンプルを取り寄せていたので、木製品保護には良いとわかっていました。遊具にも塗りやすくて良かったです。注文してからすぐに届いたので、事前の天候の予想から作業日が計画できて助かりました。

対象商品 : 23638214
2020-08-08
用途: 軒下の簀の子に使用

防腐・汚れ防止の機能で桧の白木を生かしたかったので満足です。

対象商品 : 38765634
2020-02-21
用途: 木製玄関ドアの塗装
卸売・小売業

木製玄関ドアの塗装に使いましたが、非常に伸びが良く薄めなくても簡単にムラなく塗れました。冬場でしたが3時間ほどで乾きました。乾燥後はちゃんと水もはじいています。ただし隠蔽力はほとんどなく、剥がしきれてなかった以前の塗装部分はそのまま丸見えになってしまいました。

対象商品 : 23638336
2020-03-14
用途: ウッドデッキのメンテ
建設業・工事業

日当たりの強い場所なので毎年塗装しているが、非常に扱いやすく
小手ブラシで毎年塗装しています。

対象商品 : 23638388
2019-12-16
用途: 塗装作業時
大和塗装工業建設業・工事業

色々な防腐剤がありますが今まで使用したなかで塗りやすく撥水効果も一番だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする