SMC
SMCの 油圧シリンダ
薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38789362
品番
CHDQB32-75DM-M9PAVZ
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
理論出力(N)
作動方向OUT/804(1MPa)、1206(1.5MPa)、1608(2MPa)、2010(2.5MPa)、2412(3MPa)、2814(3.5MPa)、
作動方向IN/603(1MPa)、904(1.5MPa)、1206(2MPa)、1507(2.5MPa)、1809(3MPa)、2110(3.5MPa)
寸法C(mm)
27
寸法D(Φmm)
16
寸法H(mm)
M14×1.5
寸法K(mm)
14
寸法L(mm)
38.5
寸法X(mm)
30
ストローク(mm)
(シリンダ)75
呼び圧力
3.5MPa
チューブ内径(Φmm)
32
仕様
オートスイッチ付(磁石内蔵)
取付
通し穴
ストローク
標準ストローク
リード線取出方法
グロメット
取付支持形式
基本形
質量(g)
662
クッション
なし
スイッチ
無接点オートスイッチ
使用ピストン速度(mm/s)
8〜100
作動方式
複動/片ロッド形
ねじの種類
ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)
受圧面積(cm
2
)
(OUT)804、(IN)603
負荷電圧(V)
DC24/5/12
使用流体
油圧作動油
リード線(m)
5
最高許容圧力(MPa)
3.5
最低動作圧力(MPa)
0.3
ロッド径(Φmm)
16
耐圧力(MPa)
5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜60
配線(出力)
3線(PNP)
ストローク長さの許容差
-1.0mm/0mm
適合負荷
IC回路、リレーPLC
スイッチ特性
耐水性向上品(2色表示)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
M9PAV(縦取出し)
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9PAV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード