- チェーンブラシ ノーブランド 38826164

- チェーンブラシ ノーブランド 38826164 - チェーンブラシ ノーブランド 38826164 - チェーンブラシ ノーブランド 38826164

チェーンブラシ

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38826164 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コの字型で、一気に汚れ落とし洗浄が出来ます。また3面を一気にブラッシングできますので、時間短縮が可能です。シールチェーンにも対応。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合(チェーン)415〜630 全長(mm)255 質量(g)80 用途チェーンメンテナンス専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38826164
2022-07-24
用途:
バイクのチェーンメンテナンス等

ブラシは硬めで油分や溶剤にも相当期間耐えてくれました。
非常に良品です。

対象商品:
38826164
2019-05-25
用途:
バイクチェーンのメンテ

今まで一苦労だったチェーンの洗浄が簡単に出来ました。レースや遠征で必需品です。反対側のブラシは要らないかも。小型にして厚手のジッパー付き袋を付けてくれると重宝しますね。

対象商品:
38826164
2018-12-01
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーブランドの商品とのことですが届いた商品は山城製のチェーンブラシでした。全く問題なく使用できます。

対象商品:
38826173
2018-11-09
用途:
TRACER900に使用
製造業

安かったが、チェーンの汚れが綺麗に取れます。
良い商品だと思います。

対象商品:
38826173
2018-05-12
用途:
電動自転車のギヤとチエーンの掃除
サービス業

持ち柄の長さが短いので手が汚れる。もう少し長いと便利。(伸縮できるように改善したら?)グリースで刷毛の部分がベトベトになるので、洗浄液も欲しい。通常の洗剤では落ちない。

対象商品:
38826164
2018-07-30
用途:
バイクメンテナンス
有限会社菅原通信 様

到着後すぐに使用しましたがとても使いやすいですね!

対象商品:
38826164
2017-11-29
用途:
バイクチェーンの洗浄用

やはり専用がいいですね。100均ブラシやら付録のブラシで作業していましたが
効率が悪くこのブラシなら一回で3面できますので重宝してます。

対象商品:
38826164
2017-09-18
用途:
バイクチェーン掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

ブラシタイプは初めて使うので他のブラシとは比較出来ないのですが、ウェスとかよりは全然綺麗になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする