※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38836183 品番 1A-S105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

内径(Φmm)104.5(±0.4) 材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)2.0(±0.1) 種別S形固定用 硬度70(±5) 外径(Φmm)108.5 耐熱温度(℃)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38836366
2024-05-27
用途:
ジムニー JB23 K6aエンジン メンテ時
製造業

K6aエンジン アイドリング不調で、検索するとワコーズスロットルバルブクリーナーとか、ISCVオーリングガスケットやバイメタル部のオーリングガスケット等の消耗品の型番が知ることができます。
モノタロウで全て購入できたのでとてもありがたいです。
値段は安いので、セットで購入を薦めます。送料が負ったいないのでまとめ買いしましょう。

2人が参考にしています
2025-03-07
用途:
ソケットパッキン

品質は申し分ありません。安いし、発送が早くて助かります。

対象商品:
38836393
2024-07-02
用途:
ヤマハDT1のリヤショック用の予備
ピデスアート 様 (製造業)

オイル漏れしたショックを分解してみたらこのサイズのOリングでした。

対象商品:
38836366
2024-04-05
用途:
自動車修理
みらいライフ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スロットルボディーのOリング単体の部品供給が無いので探していたらサイズにぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
38836585
2023-12-18
用途:
ガソリンエンジンキャブレターのカップに
農・林・水産業

ガソリンエンジンのキャブレターのカップに使用するために、購入しました。純正Oリングは□ですが〇のこのOリングで代用します。今後の耐久性に期待します。

対象商品:
38836384
2023-12-18
用途:
LEDライトの電池のキャップに
農・林・水産業

LEDの電池のキャップに使います。直径(内径)が22です。太さは1.5。丁度良い。電池キャップ防水になります。

2023-10-23
用途:
エアーコンプレッサーの変圧器に
農・林・水産業

エアーコンプレッサーの変圧器のOリングが切れてエアー漏れしていたので、購入して取り付けました。元々付いて居たのと同じサイズなので大変良いです。この商品のサイズは内径27.5外径31.5太さ2.0

対象商品:
38836192
2023-12-19
用途:
ケルヒャーの水漏れ対策
製造業

ケルヒャーの水漏れ対策に使用しました。純正より厚みがないので水漏れするかと思いまし茶が、今のところ問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする