1A-S39 Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業 38836542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

(56件のレビュー)
線径(Φmm)2.0(±0.1)
内径(Φmm)38.5(±0.15)
38.5(±0.15)
2.5(±0.15)
3.5(±0.15)
4.5(±0.15)
5.5(±0.15)
6.5(±0.15)
7.5(±0.15)
8.5(±0.15)
9.5(±0.15)
10.7(±0.15)
11.5(±0.15)
12(±0.15)
13.5(±0.15)
14.5(±0.15)
15.5(±0.15)
17.5(±0.15)
19.5(±0.15)
21.5(±0.15)
21.9(±0.15)
23.5(±0.15)
24.5(±0.15)
25.5(±0.15)
27.5(±0.15)
28.5(±0.15)
29.5(±0.15)
31(±0.15)
31.5(±0.15)
33.5(±0.15)
34.5(±0.15)
35(±0.15)
35.5(±0.15)
37.5(±0.15)
39.5(±0.15)
41.5(±0.25)
43.5(±0.25)
44.5(±0.25)
45.5(±0.25)
47.5(±0.25)
49.5(±0.25)
52.5(±0.25)
54.5(±0.25)
55.5(±0.25)
59.5(±0.25)
62.5(±0.25)
64.5(±0.25)
66.5(±0.25)
69.5(±0.25)
70.5(±0.4)
74.5(±0.4)
79.5(±0.4)
84.5(±0.4)
89.5(±0.4)
94.5(±0.4)
99.5(±0.4)
104.5(±0.4)
109.5(±0.4)
111.5(±0.4)
114.5(±0.4)
119.5(±0.4)
124.5(±0.4)
129.5(±0.6)
131.5(±0.6)
134.5(±0.6)
139.5(±0.6)
144.5(±0.6)
149.5(±0.6)
外径(Φmm)42.5
42.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.7
14.5
15
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
24.5
25.9
27.5
28.5
29.5
31.5
32.5
33.5
35
35.5
37.5
38.5
39
39.5
41.5
43.5
45.5
47.5
48.5
49.5
51.5
53.5
56.5
58.5
59.5
63.5
66.5
68.5
70.5
73.5
74.5
78.5
83.5
88.5
93.5
98.5
103.5
108.5
113.5
115.5
118.5
123.5
128.5
133.5
135.5
138.5
143.5
148.5
153.5
内容量1個注文コード38836542品番1A-S39
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。
高圧にも安定した密封性能を発揮します。
取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。
シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

内径(Φmm)38.5(±0.15)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)2.0(±0.1)種別S形固定用硬度70(±5)外径(Φmm)42.5耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: プライマリドライブギアのシーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

プライマリドライブギアのシールリングとして使用。
プライマリギアのシールが劣化すると、ミッションオイルを吸い込むようになるため、非常に重要なシールリング。
実績のあるメーカーであるため、何の不安もなく代用している。

対象商品 : 38836366
2026-01-20
用途: エブリィISCV連動バルブに使用
K.プランニング建設業・工事業

DIYで自動車修理をする方なら良いと思います
エブリィISCV連動バルブパッキンにて使用
サイズ 強度 耐熱性 全てクリアして全く問題無し 値段もリーズナブル 純正の連動バルブパッキンはすぐに切れたりするため安価で簡単に交換できるのでストックしておくのもオススメです

2025-12-08
用途: ガスブローバックトイガンの修理
サービス業

マルゼンのPPKのマガジン放出バルブのガス漏れ修理に使用しました。メーカーの部品表にOリングの型番が記載されているので同一スペックですので使用に問題ありません。

対象商品 : 38836366
2024-05-27
用途: ジムニー JB23 K6aエンジン メンテ時
製造業

K6aエンジン アイドリング不調で、検索するとワコーズスロットルバルブクリーナーとか、ISCVオーリングガスケットやバイメタル部のオーリングガスケット等の消耗品の型番が知ることができます。
モノタロウで全て購入できたのでとてもありがたいです。
値段は安いので、セットで購入を薦めます。送料が負ったいないのでまとめ買いしましょう。

2が参考にしています
2025-03-07
用途: ソケットパッキン

品質は申し分ありません。安いし、発送が早くて助かります。

対象商品 : 38836393
2024-07-02
用途: ヤマハDT1のリヤショック用の予備
ピデスアート製造業

オイル漏れしたショックを分解してみたらこのサイズのOリングでした。

対象商品 : 38836366
2024-04-05
用途: 自動車修理
みらいライフ自動車・二輪車・自転車関連業

スロットルボディーのOリング単体の部品供給が無いので探していたらサイズにぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 38836585
2023-12-18
用途: ガソリンエンジンキャブレターのカップに
農・林・水産業

ガソリンエンジンのキャブレターのカップに使用するために、購入しました。純正Oリングは□ですが〇のこのOリングで代用します。今後の耐久性に期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする