8114 8114 ACTIVEメンズカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38846842

8114 ACTIVEメンズカーゴパンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ホワイト
ウエスト(cm)82
サイズL
内容量1本注文コード38846842品番8114
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
¥4,590

コインポケット、ファスナーポケット、裾に平ゴムが入るループ付、両脇ダブルループ

色
ホワイト
サイズ
L
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル90・綿10
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
股上(cm)
25
生地
裏綿ツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38847007
2026-03-01
用途: 建設現場での作業時
マツモト建装 様(建設業・工事業)

少しゆったりのして、ストレッチも全方位にするので作業し易いです。ただ、デザインにもう一工夫ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする