TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
8114 ACTIVEメンズカーゴパンツ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ロイヤルブルー
チャコールグレー
ネイビー
ホワイト
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
82
74
78
82
86
90
96
102
110
サイズ
L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38847244
品番
8114
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
コインポケット、ファスナーポケット、裾に平ゴムが入るループ付、両脇ダブルループ
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル90・綿10
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
股上(cm)
25
生地
裏綿ツイル