※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-200JNZ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
A54
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38853002
品番
MDBF80-200JNZ
参考基準価格(税別)
¥33,410
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード