TR011 TOURLIST

(45件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38893556 品番 101560
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。
ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎

リム径(inch)21 タイヤサイズ2.75-21 速度記号/荷重表示45P タイプWT パターンTR011 TOURLIST
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38893556
2022-06-15
用途:
ビンテージトライアルバイクのタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

一般道を移動しながらセクションを巡るツートラ(ツーリングトライアル)には絶好のタイヤです。 機能・性能に問題無く、サンデートライアラーにお薦めの一品です。

対象商品:
38893556
2022-06-02
用途:
ビンテージトライアルバイクのタイヤ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ビンテージバイクのイベント参加の為に、一般公道走行可能のトライアルタイヤ前後を装着しました。既に現役引退したトライアルバイクですから、過激なコンペタイヤは必要無く、トータルバランスに優れた良いタイヤと思います。

対象商品:
38893565
2021-09-23
用途:
タイヤ店閉店で店頭購入が出来無くなったため

今まで商品を店頭で実際に見て購入していたが、閉店となってしまいそれができなくなり通販購入がメインとなりました。購入前に確認は出来ませんが購入したタイヤは製造年月日も新しくて注文から短納期で納めてくれるので非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
38893556
2022-04-18
用途:
ツートラ用
有限会社久我製作所 様

選択肢は少ないので、いつもこれです。
特に問題無い商品です

1人が参考にしています
対象商品:
38893565
2022-05-29
用途:
トライアルバイクのタイア交換
製造業

コストパフォーマンスがよい、減りが早いが交換時は、また注文します。

対象商品:
38893565
2020-07-06
用途:
HONDA TLM220R のレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

初めてビードストッパーの付いたホイールにはめました。はじめは(フロント)てこずりましたがコツをつかんだのでリヤはうまく行きました。
ビードクリームをたっぷり塗るのが一番。タイヤはハダカでくると思っていたら箱詰できたのでびっくりしました。安いし注文も簡単だし次もモノタロウさんで決まり。

2人が参考にしています
対象商品:
38893556
2019-11-27
用途:
セロー225の山遊び用タイヤに

コンパウンドは他のタイヤに無いくらい柔らかいので減りは早いがオフでのグリップは素晴らしい。

3人が参考にしています
対象商品:
38893565
2018-11-23
用途:
林道走行にて

大抵の路面に対応できる。
特に岩場でのグリップが凄く良い。
空気圧を落とせば大抵の所はグリップする。
空転させてしまってもトラクション掛けてやるとグリップを取り戻す。
だからまくれ注意。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする