※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2
SP67N2X29
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
357
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
13~67
注文コード
38894145
品番
SP67N2X29
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途
単一ボルトでの組み立て作業
トルク調整範囲(N・m)
13~67
口幅(mm)
29
精度
±3%
最小単位
0.1
全長(mm)
304
質量(kg)
約0.48
有効長(mm)
243
最大トルク時の手力(N)
276
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
34
頭部寸法(mm)
49×11
精度(%)
±3
スパナ口径(Φmm)
29
ヘッド形状
スパナ形
最小目盛
0.1
寸法m(mm)
25.5
寸法n(mm)
11.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷方向
右
校正証明書
なし
サービス分類
オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定をお願いいたします。
※SP2N2~310N2は樹脂グリップです。SP420N、560N、SP2-MHはメタルグリップとなります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200