ボードに揃えて打ち付けて器具の整理に使用しています。また台所の調理器具を吊るすのにも重宝しています。あまり大きくないサイズが良いですね。
YKS-3、バイクにちょっとしたスーパーの袋などをかけるのに
取り付けました、フックの穴が若干小さかったのでドリルで広げました、
以前スチール製のものを付けてましたが腐食していったのでこちら
ステンレス製を購入してみました。
イメージどおりに設置できました。申し分ありません。
今回、スタンドクリーナーのフックとして買いました。
小さいながらも、しっかりしていて良い製品でした。
ロードバイクを2台持っているのですがガレージに置いていて邪魔でしょうがなかったのでこのフックで試した所、完璧です。15kg程度のロードバイクでもがっしり引っかかり落ちる気配は全くありません。(前輪と後輪2箇所で吊り下げ)
大きさも丁度よくもしかしたらロードバイク吊り下げ用なんじゃないかと錯覚してしまうほど丁度いいです。
地面に置くのと天井に吊り下げるのとでは本当に天と地の差がありますね快適性に。
今まで邪魔で通りにくかった所も当然すんなり通れますしロードバイクを降ろすのも一瞬です。
なかなか近くにこの大きなサイズがないので助かります。
狭い店内で手荷物の置き場に困りテーブルの横に都度バスケットを掛ける
必要が生じなかなかこの長さのSUSが無く探しており助かりました
価格と品質には満足です 無事納品が終わりました