YKS-4 ステンレスJ型フック 大阪魂 38909376

 

YKS-4 ステンレスJ型フック 大阪魂 38909376
YKS-4 ステンレスJ型フック 大阪魂 38909376

ステンレスJ型フック

(30件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38909376
品番
YKS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
取付ねじ
3.0×20
付属品
取付ビス(ステンレス)
耐荷重(kg)
10
寸法D(Φmm)
4
材質
ステンレス
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
81
寸法C(mm)
53
仕上
生地
適合ビス
ステンレス皿タッピング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38909376YKS-429485035YKS-4YKS-4 ステンレスJ型フック フジテック・ジャパン 29485035ステンレスJ型フックフジテック・ジャパン1個
399
税込439
ブランド名変更のため
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38909342
2023-04-03
用途: ネジ付

日よけを窓から吊すために購入しました。小さめですが幾つかつけて分散するので一番小さいものでも大丈夫そうです。

対象商品 : 38909342
2023-02-15
用途: 器具の整理
TSUKIJI建設業・工事業

ボードに揃えて打ち付けて器具の整理に使用しています。また台所の調理器具を吊るすのにも重宝しています。あまり大きくないサイズが良いですね。

対象商品 : 38909367
2021-02-03
用途: 道具掛け

道具の整理・整頓が出来るようになりました。
ステンレスなので錆びずに長持ちしそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 38909367
2020-01-30
用途: バイクへ取り付け
その他業種

YKS-3、バイクにちょっとしたスーパーの袋などをかけるのに
取り付けました、フックの穴が若干小さかったのでドリルで広げました、
以前スチール製のものを付けてましたが腐食していったのでこちら
ステンレス製を購入してみました。

1が参考にしています
対象商品 : 38909367
2020-04-15
用途: フックをパネルに固定し、パネルをバーに引っ掛けることで着脱可能なパネルの設置に使用。
不動産業

イメージどおりに設置できました。申し分ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 38909342
2020-04-05
用途: スタンドクリーナーのフックとして

今回、スタンドクリーナーのフックとして買いました。
小さいながらも、しっかりしていて良い製品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 38909376
2019-08-10
用途: 自転車の天井吊り下げ
飲食業

ロードバイクを2台持っているのですがガレージに置いていて邪魔でしょうがなかったのでこのフックで試した所、完璧です。15kg程度のロードバイクでもがっしり引っかかり落ちる気配は全くありません。(前輪と後輪2箇所で吊り下げ)
大きさも丁度よくもしかしたらロードバイク吊り下げ用なんじゃないかと錯覚してしまうほど丁度いいです。
地面に置くのと天井に吊り下げるのとでは本当に天と地の差がありますね快適性に。
今まで邪魔で通りにくかった所も当然すんなり通れますしロードバイクを降ろすのも一瞬です。
なかなか近くにこの大きなサイズがないので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 38909367
2019-10-06
用途: 居酒屋テーブルの手荷物掛けに使用

狭い店内で手荷物の置き場に困りテーブルの横に都度バスケットを掛ける
必要が生じなかなかこの長さのSUSが無く探しており助かりました
価格と品質には満足です 無事納品が終わりました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする