BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧ホース
パスカラートPA1408(金具F+C+アダプタ2個付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38966146
品番
PA1408-10000 C+8002-F+8001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
寸法E(mm)
(8001RG08)33、(8002RG08)35
寸法X(mm)
27
寸法Y(mm)
22
口金具長さ(L)(mm)
67
長さL(mm)
10000
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
19.5
ねじ径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
90
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)、管用平行雄ねじ(雄30°シート)
許容差
(長さ)0〜+2.0%
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40〜+100
質量(g/m)
400
概略質量(g)
口金具/140、アダプタ/100
推奨雰囲気温度(℃)
-40〜+70