ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDO チョコレート切り抜きスタンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
抜型:20×20×H3
注文コード
38981105
品番
プライマリーフラワー
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトサム「チョコレートスタンプ」made in燕三条。細部まで美味しく、手軽にオリジナリティを出したいあなたへ。
材質
ヘッド部 18-8ステンレス/持ち手部 フェノール樹脂
寸法(mm)
抜型:20×20×H3
コード
28000020
商品説明動画
参考になった