ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDO チョコレート切り抜きスタンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φ×高さH)(mm)
抜型:30×2
注文コード
38981130
品番
ローズ
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトサム「チョコレートスタンプ」made in燕三条。細部まで美味しく、手軽にオリジナリティを出したいあなたへ。
材質
ヘッド部 18-8ステンレス/持ち手部 フェノール樹脂
寸法(Φ×高さH)(mm)
抜型:30×2
コード
28000040
商品説明動画
参考になった