三角スゴビーズクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38981875 品番 A1036a-625GRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

三角形のカタチがフィットするビーズクッション。ビーズとウレタンをミックスしているので従来のビーズクッションより断然へたりにくい。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100% 質量(kg)2.7 デニム調アッシュグレー サイズM 幅(cm)55 高さ(cm)50 奥行き(cm)90
注意
※カバーは取り外しができません。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2〜3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする