セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ビーズクッション
三角ビーズクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38982076
品番
A1038a-605LBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
三角形のカタチがフィットするビーズクッション。国内の自社工場で発泡している3mmビーズをふんだんに使用。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。
材質
【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
2.35
色
デニム調ライトブルー
サイズ
M
幅(cm)
55
高さ(cm)
50
奥行き(cm)
90
注意
※カバーは取り外しができません。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2〜3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません