タイベック(R)製 白衣 4251

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38992038 品番 4251-L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。

サイズL 用途感染症対策/畜産農場作業 等 仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い 種別白衣 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 適応身長(cm)158〜170 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適応胸囲(cm)84〜104 縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする