タイプコーンタイプ
色(ロータ)黒
質量(g)約0.8
出力コードの種類リアル・コード
ポジション16
用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC
使用温度範囲(℃)-10〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧端子間:AC250V 1min
使用湿度範囲45〜85%RH以下(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて)
接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm
電気的耐久性2000ステップ以上
アズワン品番64-3335-35
操作トルク(N・m)1.18〜2.45×10-2
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上