SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39032707 品番CJ2M-MD212
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
入力点数
割込入力/最大8点
パルスキャッチ/最大8点(サイクルタイムより短い30μsを1サイクルON信号として取り込み可能)
高速カウンタ/最大4点(高速カウンタ0〜3)
入出力点数
入力10点(割込入力/パルスキャッチ入力 4点、高速カウンタ入力 2点を含む)
出力6点(パルス出力 2点、PWM出力 2点を含む)
リセット方式
高速カウンタ/
Z相信号+ソフトリセット(高速カウンタリセットフラグ(A531.00〜A531.03)がONのとき、Z相信号のONによりリセット)
ソフトリセット(高速カウンタリセットフラグ(A531.00〜A531.03)のONによりリセット)(高速カウンタをリセットしたときに、比較動作を停止するか継続するかを選択可能)
制御方式
(高速カウンタ)
目標値一致比較/48個までの目標値と、割込タスクNo.を登録
帯域比較/8個または32個までの上下限値、割込タスクNo.を登録
精度
PWM出力(ONパルス幅2μs以上時):
ONデューティ/±0.5% 〜6.5535kHz時、±2.5% 32.8kHz時(開閉電流30mA時)
出力点数
パルス出力/最大4点(パルス出力0〜3)
PWM出力/最大4点(PWM出力0〜3)
応答時間
出力ON/OFF:0.1ms以下
入力ON/OFF:8ms以下(PLCシステム設定により0/0.5/1/2/4/8/16/32ms切替可能)
割込入力/パルスキャッチ入力:(ON)30μs以下、(OFF)150μs以下
入力信号
(高速カウンタ入力)
加算パルス入力/加算パルス、
位相差入力(4逓倍)/A相・B相・Z相、
加減算パルス入力/加算パルス・減算パルス・リセット、
パルス+方向入力/パルス・方向・リセット
パルス出力
相対座標指定/00000000〜7FFFFFFFHex(加算/減算各方向:2147483647)
絶対座標指定/80000000〜7FFFFFFFHex(-2147483648〜2147483647)
周波数範囲
パルス出力/1pps〜100kpps(1pps単位)2点×2台
PWM出力/0.1Hz〜6553.5Hz(0.1Hz単位で設定)または1Hz〜32800Hz(1Hz単位で設定)
命令
位置決め(単独モード)時の命令/PULS命令+SPED命令、PULS命令+ACC命令、PLS2命令
速度制御(連続モード)時の命令/SPED命令、ACC命令
原点決め(原点サーチ、原点復帰)の命令/ORG命令
割込定寸送りの命令/IFEED命令
可変デューティ比パルス出力(PWM)/PWM命令
出力モード
位置決め、速度制御機能/連続モード(速度制御用)または単独モード(位置制御用)
可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/連続モード
最大開閉電流
0.3A/点、1.8A/ユニット
パルス出力:最大30mA/最小7mA、
PWM出力:300mA(〜6.5535kHz)/100mA(6.5536kHz〜32.8kHz)
回路数
出力:6点(6点/コモン)
入力:1コモン/1回路
応答周波数(kHz)
(高速カウンタ入力)
加算パルス入力/100、位相差入力(4逓倍)/50、加減算パルス入力/100、パルス+方向入力/100
入力形式
DC24V入力(IN00〜05/IN10〜15、IN06〜09/IN16〜19)、
ラインドライバ入力(IN00〜05/IN10〜15、IN06〜09/ IN16〜19)
入力電圧範囲(V)
DC24+10%、-15%(IN00〜05/IN10〜15、IN06〜09/IN16〜19)、
RS-422Aラインドライバ(AM26LS31相当)に準拠(IN00〜05/IN10〜15、IN06〜09/ IN16〜19)
(ラインドライバ側の電源電圧は5V±5%以内であること)
カウントモード
(割込入力)
カウント方式:加算カウント、減算カウント(MSKS命令にて設定)
カウント範囲:0001〜FFFF Hex(16ビット)(設定値をA532〜535/A544〜547CHに設定)
応答周波数:(単相)3kHz×8点
割込入力の現在格納先:A536〜539/A548〜551
高速カウンタ機能
カウント値:
リニアモード時/80000000〜7FFFFFFF Hex、00000000〜FFFFFFFF Hex(加算パルス時)
リングモード時/00000000〜リング設定値
格納データ形式:16進8桁(BIN)
入力方式高速カウンタ入力カウントモード/加算パルス入力、位相差入力(4逓倍)、加減算パルス入力、パルス+方向入力 入力電圧(V)(ON)DC1.74以上、(OFF)DC5以下 出力方式(パルス出力)CW/CCW、パルス+方向 定格出力電圧(V)DC5〜24 検出方式(割込)立ち下がり/立ち上がり 電圧(V)残留/0.6以下 適合規格cULus(ClassT Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 出力周波数(Hz)パルス出力/最大100k、PWM出力/最大32800 デューティー比可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/0.0〜100.0%(0.1%単位で設定) 使用電圧範囲(V)(出力負荷)DC4.75〜26.4 漏れ電流(mA)0.1以下 突入電流(A)(最大)2.0/点 10ms以下 ヒューズなし モード(高速カウンタ)数値範囲モード/リニアモード、リングモード 入力電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下 比率周波数加減速/1pps〜65535pps(4msごと)1pps単位で設定(加減速の個別設定はPLS2命令のみ可能) リレー(割付けエリア)2960CH/2962CHビット 00〜03 供給電源外部(出力用電源入力)/DC10.2〜26.4V、20mA以上 入力抵抗3.6kΩ(IN00〜05/IN10〜15)、4.0kΩ(IN06〜09/IN16〜19) 出力形式ソース出力 回路構成(入力)IN00〜05/IN10〜15、IN06〜09/IN16〜19 I/Oブロック形式ソース出力タイプ 外部インタフェースMIL 割込タスクNo.No.140〜147(固定) 高速カウンタ点数2点×2台 命令実行中の設定値変更目標周波数、加減速比率、目標位置の変更可能
注意
※パルスI/Oブロックには、コネクタを付属していません。コネクタまたは、コネクタケーブルを別途購入してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする