極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形(R1.3) 定格電圧(V)DC30 端子の種類はんだづけ小形端子 注文コード39036121 品番D2F-01FL3-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥295
販売価格(税別)
268
この商品はアクチュエータの種類・定格電圧・端子の種類など48種類から選べます 他の種類を見る

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。
フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。

耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
許容操作頻度(回/min)
機械的:100
電気的:30
定格電圧(V)DC30 アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形(R1.3) 端子の種類はんだづけ小形端子 タイプ低荷重動作形 保護構造IP40 接点構成1c(単極双投形) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40〜85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(+5〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度5〜500mm/s 電気的耐久性10万回以上(30回/min) 接点仕様クロスバ 抵抗負荷(DC30V)0.1A 接触形式1c(双投形) 定格通電電流(A)0.1 動作に必要な力(OF)(N)最大0.39 戻りの力(N)最小0.02 動作位置OP(mm)8.5±1.2 動作後の動き(OT)最小0.5mm 応差の動き(MD)最大0.45mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置) 抵抗負荷(A)(DC30V)0.1 材質(接点)金合金 自由位置FP(mm)13 接点間隔(mm)0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
自動車 ドアロック修理に

品番D2F-L30
フリードの左右前ドアのドアロック不動。
通常、ユニットASSY交換x2で¥6万になる故障修理です。
分解し通電テストで、片側はモーター不動でしたが、もう1方は稼働していました(正常回転数なのかは別として)
で、同じところにあるロックアンロック判定用マイクロスイッチ端子を、テスタで測ってみると僅かに抵抗値が(接触不良)モータースイッチとも交換で前席ドア修理完了しました。
ただ、リアドアロックも怪しい挙動が・・・

対象商品:
46503703
2025-08-21
用途:
シャープ洗濯機ES-V80P エラーE2 フタロックのスイッチ交換用で使用
建設業・工事業

同じスイッチを探して見つけました。
フタロックを外すまでが大変でしたがスイッチ交換ハンダ付けして完了。
問題なく使用できてます。

対象商品:
46503012
2024-06-11
用途:
破損品の交換
サービス業

小さなパーツですが、この部品はないと、丸ごと交換となってしまい費用が掛かってしまいカタログで見つけ即購入しました。今後も使用状況をを確認し購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする