小形基本スイッチ D2RV

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形 動作に必要な力(OF)(N)最大0.25 注文コード39036724 品番D2RV-L13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はアクチュエータの種類・動作に必要な力など17種類から選べます 他の種類を見る

悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮
スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。
形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。
バウンス時間1ms以下で高耐久性。

耐電圧
同極端子間:DC200V 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
許容操作頻度(回/min)
機械的:200
電気的:200
アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形 定格電圧(V)(開閉)DC100(最大) 定格電流(A)(開閉)DC0.25(最大) 保護構造IEC IP40 質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合) 接点構成1a(単極単投-常開形) 端子種別はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10〜60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)150以下(初期値) 使用周囲湿度80%RH以下(+5〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 許容操作速度0.1mm〜1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性300万回以上(30回/min) 動作に必要な力(OF)(N)最大0.25 接点容量(定格)DC10W(最大) 動作までの動きPT最大4.0mm 動作位置OP(mm)18.1±1.2 動作後の動き(OT)最小1.0mm 応差の動き(MD)最大1.6mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大500(動作限度位置)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46525062
2022-04-08
用途:
高圧洗浄機の圧力スイッチ部分の制御
くらしのおそうじライフサービス 様 (サービス業)

以前購入したマイクロスイッチの定格電流値が低い物を購入して直ぐに壊れた為、電流値の高い、このタイプを購入し取付、今のところ問題無く動作しており安堵しております。

対象商品:
39036715
2018-08-18
用途:
劣化交換用

アーケードゲームのグルーヴコースターのスイッチに使用(純性は高価)問題なく使用できています。

対象商品:
39036733
2019-11-09
用途:
機械設計

商品の完成度が低いです。押した時にカチッといいません。触れただけではONにならず、かなり押しこまないと反応しません。

2人が参考にしています
対象商品:
39036715
2019-04-28
用途:
グルーヴコースターのブースターボタン用に購入
電気・ガス・熱供給・水道業

元々付いていたスイッチが経年劣化で反応が悪くなったのでこちらの商品を購入。
問題なく使用できています

対象商品:
46525114
2018-01-26
用途:
ドアー開閉時の照明コントロール用
ショップJ.M.C 様

残念です、商品を良くチェックしなかったこちらにも落ち度はありますが接点構成が違いました。
写真を見ても端子部分がはっきり見えません。
欲しかったのは1b接点ですがこれは1aでドアーを開けた時に点灯させるつもりが閉めたら点灯してがっくり。
商品ページを何度見ても接点構成については記載されておらずメーカーHPで確認しました。
商品自体は良い物で何の問題もありませんがモノタローさんのHPには記載されてなかったので★2個にさせて頂きました。
是非接点構成も記載するようにして欲しいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
46525087
2014-12-01
用途:
ポインティングデバイスへの拡張スイッチ。
彫工 中塚 ハルキ 様

実装してはいませんが(同シール型D2VWの方を使いました)、問題無く最適だと思います。 レバーがこれより長いと(レバー比大)、負荷がなさ過ぎると思います。 逆に、ゲーム機などの場合はもっと負荷があった方がよろしいでしょうか?。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする