曜日別特売
D4B-2115N セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N omron(オムロン) 39037616

 

D4B-2115N セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N omron(オムロン) 39037616
D4B-2115N セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N omron(オムロン) 39037616

セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)種別セーフティ・リミットスイッチ(直接開路動作付き)アクチュエータの種類ローラ・レバー形(ステンレスローラ)注文コード39037616品番D4B-2115N
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種別セーフティ・リミットスイッチ(直接開路動作付き)定格絶縁電圧(V)600(EN60947-5-1)(Ui)内蔵スイッチ1NC/1NO接点(スナップ・アクション)アクチュエータの種類ローラ・レバー形(ステンレスローラ)質量(g)約250使用温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)保護構造IP67(EN60947-5-1)動作方式スナップアクション定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、および端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2 以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性3000万回以上最小適合負荷DC5V 180mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子つき)突入電流(A)最大30定格密閉熱電流20A(EN60947-5-1)(I the)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、各端子とアース間:4汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)コンジット口サイズG1/2(PF1/2)(1コンジットタイプ)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000使用湿度範囲(%RH)95以下許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点ギャップ(mm)最小2×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする