曜日別特売
G70A-ZOC16-4 DC24 リレーターミナルソケット G70A-ZOC16 omron(オムロン) 39069633

リレーターミナルソケット G70A-ZOC16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39069633品番G70A-ZOC16-4 DC24
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
コイルサージ吸収素:ダイオード(1A、 400V)
逆接続防止ダイオード(2A、 逆耐圧40V)
耐電圧(V/min)
コネクタ-出力端子間: AC4000 50/60Hz
出力端子間:AC2000 50/60Hz
コネクタ間:AC250 50/60Hz
定格電圧(V)DC24許容電流(A)(端子台部)10分類PNP対応(-コモン)質量(g)約400引張強度端子:49/min絶縁抵抗(MΩ)(端子台部)1000(250/500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)10(使用リレーの抵抗値は含みません)周囲湿度(%RH)35~85耐ノイズノイズレベル2.0kV パルス幅100ns~1μs強度(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと締め付け強度(N・m)(端子)0.59衝撃(誤動作)(m/s2)200振動(耐久)Hz10~61.2~10 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm) 61.2~150~61.2 14.7m/s2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする