神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室内表示
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 案内標識
階数標示板 SKシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39094205
品番
SK-610S-2
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
室名札・サイン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×10
材質
ステンレス軽硬樹脂
仕上
ヘアライン
厚さ(mm)
10
種別
F
アズワン品番
61-9253-77