神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室内表示
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 案内標識
階数標示板 SKシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39094223
品番
SK-611S-2
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
室名札・サイン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×60×3
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
鏡面
厚さ(mm)
3
種別
F
アズワン品番
61-9253-79