神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室内表示
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 案内標識
階数標示板 SKシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39094248
品番
SK-612S-2
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
室名札・サイン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
107×86×5.5
材質
ステンレス(SUS304)0.、アクリル
仕上
ヘアライン
厚さ(mm)
ステンレス:.0.5、アクリル:5.0
種別
F
アズワン品番
61-9253-81