マルチプル・リミットスイッチ VB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状(ボックス)つば付き、コンジェット口側面2箇所 注文コード39100686 品番VB-2211
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は形状など47種類から選べます 他の種類を見る

形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)
各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。
オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。
CCC規格取得。

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min/Umip 4kV(EN60947-5-1)
異極端子間:Umip 4kV(EN60947-5-1)
形状(ボックス)つば付き、コンジェット口側面2箇所 接点10A(一般) 定格絶縁電圧(V)(Ui)300(EN60947-5-1) アクチュエータの種類ローラタイプ 質量(g)- 保護構造IP67 定格周波数(Hz)50/60(ACの場合) 連数2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性500万回以上 許容操作速度0.1mm〜0.5m/s 電気的耐久性30万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) 感電保護クラスClassT(アース端子配線、あるいは機械側で接地) 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたは形gl(IEC269) 開閉時逆起電圧1000V max.(EN60947-5-1) 定格密閉熱電流5A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)/Umip 4kV(EN60947-5-1)・異極端子間:Umip 4kV(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)200以上 衝撃(耐久)(m/s2)1000以上 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 使用周囲湿度(%RH)35〜95 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm 材質(スクレーパ)NBR(ニトリルゴム)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39100731
2018-11-09
用途:
機械メンテナンス

プランジャー部分が細いのか又突起が長いのかあまり耐久性が以前の型より短くなった気がするが価格は今のままなら許せるかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする