耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz.)
各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz.)
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000(50/60Hz 1min.)
各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz 1min.)
アクチュエータの種類ローラ・レバー形(基準形)
端子の種類ねじ締め端子(G1/2コンジット)
動作表示灯LED動作表示ランプ AC/DC共用(10〜115V)
質量(g)約275(形WLMCA2の場合)
保護構造IP67(EN60947-5-1)
温度範囲(℃)-
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性3000万回以上
最小適合負荷-
許容操作速度1mm〜1m/s(形WLMCA2の場合)
電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20
動作に必要な力(OF)(N)最大9.81
戻りの力(N)最小0.98
動作までの動きPT15±5°
動作後の動き(OT)最小30°
応差の動き(MD)最大12°
コンジット口サイズG1/2
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30
使用周囲湿度(%RH)35〜95
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm