画像準備中

2回路リミットスイッチ WL 長寿命形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39101562 品番 WLMH2-LD
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz.)
各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz.)
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000(50/60Hz 1min.)
各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz 1min.)
アクチュエータの種類ローラ・レバー形(オーバトラベル形 一般形) 端子の種類ねじ締め端子(G1/2コンジット) 動作表示灯LED動作表示ランプ AC/DC共用(10〜115V) 質量(g)約275(形WLMCA2の場合) 保護構造IP67(EN60947-5-1) 温度範囲(℃)- 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性3000万回以上 最小適合負荷- 許容操作速度1mm〜1m/s(形WLMCA2の場合) 電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて) 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 動作に必要な力(OF)(N)最大9.81 戻りの力(N)最小0.98 動作までの動きPT15±5° 動作後の動き(OT)最小30° 応差の動き(MD)最大12° コンジット口サイズG1/2 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30 使用周囲湿度(%RH)35〜95 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする