画像準備中

一般用基本スイッチ Z 基準形

(103件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類ピン押ボタン形 定格電圧(V)AC125、DC8、14、30 注文コード39111457 品番Z-01H-B
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
この商品はアクチュエータの種類・定格電圧・内容量など516種類から選べます 他の種類を見る

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。

アクチュエータの種類ピン押ボタン形 定格電圧(V)AC125、DC8、14、30 接点構成1c 動作方式- リード線長さ(mm)- 端子の種類ねじ締め端子(内歯座金) タイプ高感度、微小負荷用 質量(g)約22〜58 保護構造IP00 適合規格UL、CSA、TUV(EN61058-1)、CCC(GB14048.5) 耐電圧(同極端子間)AC600V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.2×49.2×17.45 端子種別ねじ締め端子(M4) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 機械的耐久性2000万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度0.01mm〜1m/s 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClassT PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時(最大)閉路:0.1、開路:0.1 接点仕様シングル・クロスバー 定格通電電流(A)0.1 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 無誘導負荷(A)- 誘導負荷(A)- リード線VSF 戻りの力(N)最小0.78 動作までの動きPT最大0.5mm 動作位置OP(mm)15.9±0.4 動作後の動き(OT)最小0.13mm 応差の動き(MD)最大0.04mm 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 (誤動作1ms以内、ピン押しボタン型の場合) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 リード線取出方向- 抵抗負荷(A)常時閉路:0.1/常時開路:0.1 許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20 材質(接点)金合金 使用周囲湿度(%RH)35〜85 自由位置FP(mm)- 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 接点間隔(mm)0.25 全体の動きT.T(参考)(mm)-
注意
-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
籾タンク内に満了センサとして設置
農・林・水産業

籾タンク内の籾が満タンに成ったら警告音を鳴らすためのセンサとして設置しました 数年使用していますが問題ありません。

対象商品:
02504004
2024-08-23
用途:
制御機械の作成

扱いやすく小型で良いが、ぜいたくを言えばより小型のものがあれば取付に便利だと思う。

2人が参考にしています
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
02503925
2024-03-10
用途:
部品の交換
吾興株式会社 様

短納期、値段も手ごろ。 非常に重宝してます。接続端子の形状が2種類あるので注文時は確認が必要。

対象商品:
02503821
2024-02-20
用途:
装置の修理メンテナンス
製造業

装置に使われていた 山武(Azbil)スイッチ BZ-2RS-J(ネジ留めタイプ)が破損したが当該品は既に廃番。本品 オムロン Z-15GS-B を適用したところ互換性あり、代替品として問題なく使用できた。

対象商品:
02503697
2023-11-16
用途:
azbil(山武)製BZ-2RD-Jの代わりに

20年物のフットスイッチ内にあったBZ-2RD-Jが壊れたがメーカー製造終了の為代替品で購入しました。ほぼ同じ寸法でハンダで配線して所定の場所にはめ込むだけだったのうまくいきました。

1人が参考にしています
2024-11-26
用途:
機器のメンテナンス

他メーカーの古いスイッチを検索したら出てきました。
使用しても問題なかったので満足です。

対象商品:
02503925
2023-02-14
用途:
機械のメンテナンス
運輸・通信業

もう10年以上使用中の機械に使われていて、今回作動不良を起こしての交換です。オムロンさんのパーツは信頼しています。今回の交換で、当分は大丈夫でしょう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする