汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 1min 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 保護構造IP65 適合規格UL/CSA/CCC規格 注文コード39112884 品番ZV2-N21-2
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は耐電圧・保護構造・適合規格など27種類から選べます 他の種類を見る

しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。
カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。

機械的耐久性
1000万回以上
(周囲温度5〜35℃、周囲湿度40〜70%RHの時)
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 15A 抵抗負荷)
(周囲温度5〜35℃、周囲湿度40〜70%RHの時)
無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路/常時開路:15、15、10、0.5、0.25
ランプ負荷
常時閉路:3、2.5、1.5、0.5、0.25
常時開路:1.5、1.25、0.75、0.5、0.25
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路/常時開路:15、15、6、0.05、0.03
電動機負荷
常時閉路:5、3、1.5、0.05、0.03
常時開路:2.5、1.5、0.75、0.05、0.03
備考都度納期確認 タイプシール形 定格電圧(V)AC125、250、480、DC125、250 アクチュエータの種類シール・クロス・ローラ・プランジャ形 内蔵スイッチ単極双投(交流) 取付け方法側面対角線取りつけ形 形状汎用ヨコ型 質量(g)約260〜280 保護構造IP65 適合規格UL/CSA/CCC規格 接点構成1c 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 1min 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 許容操作速度0.01mm〜0.5m/s 突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15 端子温度上昇50deg以下 動作に必要な力(OF)(N)最大4.90 アース端子無(標準) 動作までの動きPT最大1mm 動作位置OP(mm)35.7±0.8 コンジット口サイズG1/2 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 衝撃(誤動作)(m/s2)最大50 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20 使用周囲湿度(%RH)35〜95 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm(動作限度位置において)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする