エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
セレナ温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39116639
品番
LV-4303
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ
色
ホワイト
アズワン品番
61-6864-66
寸法(mm)
106×23
質量(g)
80
電源
不要
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20〜40
湿度測定範囲(%)
10〜90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×23×106
設置方法
置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応