エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39116657
品番
LV-4355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして
アズワン品番
61-6864-70
色
レッド
寸法(mm)
106×23
質量(g)
80
電源
不要
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20〜40
湿度測定範囲(%)
10〜90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×23×106
設置方法
置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応