エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
ウッディEX温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39117016
品番
TM-758
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
置型、木肌が美しいデザイン
寸法(mm)
82×160×40
質量(g)
330
温度測定範囲(℃)
-30〜50
湿度測定範囲(%)
0〜100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×40×82
電源
不要
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
設置方法
卓上用
アズワン品番
61-6866-27
RoHS指令(10物質対応)
対応