エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
トキメクス快適計 TQシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39117113
品番
TQ-736
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
掛型温度計・湿度計・快適計・時計快適ゾーンをお知らせ
寸法(mm)
250×35
色
オフホワイト
質量(g)
560
電源
単三乾電池1本
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-30〜50
湿度測定範囲(%)
0〜90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×35×250
設置方法
壁掛け用
アズワン品番
61-6866-40
RoHS指令(10物質対応)
対応